Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 1/2", 50mm verlängert, Nm max. 1.500, nur 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-2135QXPA-2
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     2135QXPA-2
EAN/GTIN:
     0663023120119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber

NEU: Die Weiterentwicklung des leistungsstarken Vorgängermodells 2135QTiMAX auf dem neusten Stand der Technik. 1/2" Komposit-Schlagschrauber 2135QXP-2 von Ingersoll Rand mit 50mm verlängerter Spindel. Ein leichter, kraftvoller und zuverlässiger Druckluft-Schlagschrauber, der durch starke Leistung überzeugt. Der Schlagschrauber ist dazu noch sehr geräuscharm und trotzdem den härtesten Anwendungen gewachsen. Anwendungsmöglichkeiten: Allgemeine Kfz-Arbeiten, allgemeine Industrie, Anlagenwartung, Reparaturen in der Schwerindustrie. Mit einem maximalen Lösemoment von 1.057 Nm und einem Losbrechmoment von 1.500 Nm ist er selbst den hartnäckigsten Schrauben gewachsen. Natürlich ausgestattet mit dem bewährten Ingersoll Rand-Antriebsmotor und Original-Doppelschlagwerk. Alle Teile, Mechanismen und Funktionen des 2135QXPA wurden unter härtesten Bedingungen getestet, damit sie selbst bei extremster Belastung zuverlässig funktionieren. Die „Quiet Tool“- Technologie von Ingersoll Rand reduziert die Betriebsgeräusche des Werkzeuges deutlich. Schont die Ohren, ohne dabei an Kraft einzubüßen. Mit lediglich 1,9 kg ist der 2135QXPA-2 ebenso leicht wie kraftvoll, so dass die Hände weniger ermüden und produktiver gearbeitet werden kann.

Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Max. Drehmoment:
1057 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Schraubengröße:
M20
Gewicht:
1,8 kg
Gesamtlänge:
241 mm
Mindestschlauchweite:
10 mm
Luftverbrauch:
170 l/min
Steckschlüsselsicherung am Vierkant:
Ring
Geräuschpegel:
90,7 dB(A)
Drehzahl:
11000 U/min
Schlagzahl:
1250 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 1/2, 1/2"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,96*
€ 405,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,36*
€ 397,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,36*
€ 370,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,38*
€ 352,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,91*
€ 337,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DO2012-1-017
ab € 6,37*
Zubehör
DWT
DO2012-1-019
ab € 7,01*
Zubehör
DWT
DO2012-1-021
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.