Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment Schraubendreher TTs3.0, 1/4" Sechskant, 0,6 - 3 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-13851
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     13851
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

Vielseitiges, präzises und leichtes Drehmomentwerkzeug für kleinere Befestigungen und beschränkten Platz.

  • Drehmomentbereich 0,6 - 3 Nm
  • Genauigkeit erfüllt die Anforderungen von ISO6789-1:2017
  • geliefert mit 1/4" Sechskant-Bithalter
  • Skala in Nm
Weitere Informationen:
Modell:
TTs3.0
Antrieb:
1/4" Sechskant Zoll
Drehmomentbereich:
0,6 - 3 Nm
Gewicht:
0,24 kg
Gesamtlänge:
155 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.