Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelgriffschrauber 180W, ölfrei, Überrastkupplung, 950 1/min, 1,2-5,5Nm, 0,9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607453435
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607453435
EAN/GTIN:
     3165140122030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Mittelgriffschrauber
Mittelhandgriffschrauber
Druckluft-Mittelgriffschrauber Bosch 180W, 950 1/min, 1,2-5,5 Nm, 0,9 kg, Überrastkupplung, Drückerstart, Für Schrauben von M4 bis M6
Weitere Informationen:
Kupplung:
Überrastkupplung
Max. Drehmoment:
5,5 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Gewicht:
0,9 kg
Drehmomentbereich:
1,2 - 5,5 Nm
Antrieb:
1/4 Zoll
Werkzeugaufnahme:
Schnellwechselfutter
Drehzahl:
950 U/min
Weitere Suchbegriffe: bosch mittelgriffschrauber, Drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Druckluftschrauber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,22*
€ 1.089,23*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1.033,24*
€ 1.095,78*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,68*
€ 1.129,52*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,52*
€ 1.344,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,69*
€ 1.328,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,17*
€ 1.303,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,60*
€ 1.285,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,68*
€ 1.277,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
0607453437
ab € 1.015,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.