Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelgriffschrauber 180W, ölfrei, Abschaltkupplung, 950 1/min, 1,2-5,5Nm, SuD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607453430
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607453430
EAN/GTIN:
     3165140121996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Mittelgriffschrauber
Mittelhandgriffschrauber
Druckluft-Mittelgriffschrauber Bosch 180W, 950 1/min, 1,2-5,5Nm, 0,9kg, Abschaltkupplung, Schub- und Drückerstart
Weitere Informationen:
Kupplung:
Abschaltkupplung
Max. Drehmoment:
5,5 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Gewicht:
0,9 kg
Drehmomentbereich:
1,2 - 5,5 Nm
Antrieb:
1/4 Zoll
Werkzeugaufnahme:
Schnellwechselfutter
Drehzahl:
950 U/min
Weitere Suchbegriffe: bosch mittelgriffschrauber, Drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Druckluftschrauber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.389,14*
€ 1.483,42*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.389,57*
€ 1.497,38*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.438,91*
€ 1.537,20*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.537,20*
€ 1.829,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,67*
€ 1.801,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.466,60*
€ 1.745,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,91*
€ 1.726,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.438,91*
€ 1.712,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
0607453439
ab € 1.440,18*
Ähnlich
Bosch
0607453440
ab € 1.384,28*
Ähnlich
Bosch
0607453441
ab € 1.387,36*
Ähnlich
Bosch
0607461406
ab € 1.429,87*
Ähnlich
Bosch
607453443
ab € 1.404,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.