Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelgriffschrauber 180W, ölfrei, Abschaltkupplung, 380 1/min, 1,2-10Nm, SuD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607453429
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607453429
EAN/GTIN:
     3165140121989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Mittelgriffschrauber
Mittelhandgriffschrauber
Druckluft-Mittelgriffschrauber Bosch 180W, 380 1/min, 1,2-10Nm, 0,9kg, Abschaltkupplung, Schub- und Drückerstart Für Schrauben von M4 bis M6
Weitere Informationen:
Kupplung:
Abschaltkupplung
Max. Drehmoment:
10 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Drehmomentbereich:
1,2 - 10 Nm
Antrieb:
1/4 Zoll
Werkzeugaufnahme:
Schnellwechselfutter
Drehzahl:
380 U/min
Weitere Suchbegriffe: bosch mittelgriffschrauber, Drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Druckluftschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.445,93*
€ 1.502,85*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.444,99*
€ 1.502,86*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.502,86*
€ 1.788,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,23*
€ 1.778,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.464,46*
€ 1.742,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.446,91*
€ 1.721,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,99*
€ 1.719,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
0607453430
ab € 1.441,03*
Ähnlich
Bosch
0607453439
ab € 1.488,73*
Ähnlich
Bosch
0607453440
ab € 1.441,25*
Ähnlich
Bosch
0607453441
ab € 1.440,72*
Ähnlich
Bosch
0607461406
ab € 1.486,81*
Ähnlich
Bosch
607453443
ab € 1.436,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.