Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Akku-Schrauber ANGLE EXACT ION 18 V Li-Ion, 10-30 Nm, WK 3/8", ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-060249460B
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060249460B
EAN/GTIN:
     3165140660488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stabwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber
Akku-Winkelstabschrauber
Akkuwinkelschrauber

Winkel-Akku-Schrauber ANGLE EXACT ION mit EC Motor (LiIon-Technologie 18V)

  • Mehr Prozesssicherheit: durch mehrstufigen Schraubprozess auf Ihren individuellen Schraubfall über USB-Schnittstelle einstellbar
  • Weniger Kosten: durch schnellere Drehzahlen (im Vergleich zum SEC-EXACT) und Schraubstufen können Fertigungszeiten verringert und die Qualität verbessert werden
  • Bosch Premium-Lithium-Ionen-Technologie für lange Lebensdauer und Laufzeit
  • Bürstenloser (EC-) Motor für 30 % mehr Effizienz (im Vergleich zu herkömmlichen Gleichstrom-Motoren) und extrem lange Lebensdauer
  • Präzisionsabschaltkupplung mit cmk > 1,67 (im Toleranzbereich +/– 10 % nach ISO 5393)
  • Neues ergonomisches Design und geringeres Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten
  • Wireless Charging System möglich

Lieferumfang: incl. Einstellwerkzeug, Einmaulschlüssel, Aufhängebügel, ohne Akku, mit Winkelkopf 3/8" Vierkant

Weitere Informationen:
Spannung:
18 Volt
Winkelkopf:
3/8“ Vierkant
Drehzahlbereich:
145 - 290 U/min
Akku:
Li-Ion 4,0 Ah
Gewicht:
2,2 (incl. Akku) kg
Drehrichtung:
R/L
Wiederholschutz:
0,7 s
Drehmomentbereich:
260 - 520 Nm
Weitere Suchbegriffe: Stabwinkelschrauber, Winkelstabschrauber, akku-winkelschrauber bosch, akku stabwinkelschrauber, Akkuschrauber, Akku Schrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.625,08*
€ 1.711,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.684,78*
€ 1.769,35*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,05*
€ 2.036,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.699,18*
€ 2.022,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.659,67*
€ 1.975,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,36*
€ 1.948,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,08*
€ 1.933,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0602494002
ab € 691,02*
Zubehör
Bosch
0602494004
ab € 989,57*
Zubehör
Bosch
0602494003
ab € 1.123,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.