Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Akku-Schrauber ANGLE EXACT ION 18 V Li-Ion, 2-8 Nm, ohne Akku, ohne WK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0602494600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     602494600
EAN/GTIN:
     3165140777858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stabwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber
Akku-Winkelstabschrauber
Akkuwinkelschrauber

Winkel-Akku-Schrauber ANGLE EXACT ION mit EC Motor (LiIon-Technologie 18V)

  • Mehr Prozesssicherheit: durch mehrstufigen Schraubprozess auf Ihren individuellen Schraubfall über USB-Schnittstelle einstellbar
  • Weniger Kosten: durch schnellere Drehzahlen (im Vergleich zum SEC-EXACT) und Schraubstufen können Fertigungszeiten verringert und die Qualität verbessert werden
  • Bosch Premium-Lithium-Ionen-Technologie für lange Lebensdauer und Laufzeit
  • Bürstenloser (EC-) Motor für 30 % mehr Effizienz (im Vergleich zu herkömmlichen Gleichstrom-Motoren) und extrem lange Lebensdauer
  • Präzisionsabschaltkupplung mit cmk > 1,67 (im Toleranzbereich +/– 10 % nach ISO 5393)
  • Neues ergonomisches Design und geringeres Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten
  • Wireless Charging System möglich

Lieferumfang: incl. Einstellwerkzeug, Einmaulschlüssel, Aufhängebügel, ohne Akku, ohne Winkelkopf

Weitere Informationen:
Spannung:
18 Volt
Drehzahlbereich:
550 - 1100 U/min
Akku:
Li-Ion
Gewicht:
1,7 (inkl. Akku) kg
Drehrichtung:
R/L
Werkzeugaufnahme:
Flansch für Winkelkopf
Akkukapazität:
2,0 Ah
Wiederholschutz:
0,7 s
Drehmomentbereich:
2 - 8 Nm
Weitere Suchbegriffe: Stabwinkelschrauber, Winkelstabschrauber, akku-winkelschrauber bosch, akku stabwinkelschrauber, Akkuschrauber, Akku Schrauber, Akku Winkelschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,44*
€ 1.095,03*
Lager 656
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,60*
€ 1.095,04*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,04*
€ 1.303,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,40*
€ 1.277,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,93*
€ 1.248,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,06*
€ 1.228,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,60*
€ 1.207,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0602494002
ab € 691,02*
Zubehör
Bosch
0602494004
ab € 989,57*
Zubehör
Bosch
0602494003
ab € 1.123,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.