Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmaschine ZM A1, ohne Tisch, mit Schnellzeichenkopf 7094


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenmaschine ZM A1, ohne Tisch, mit Schnellzeichenkopf 7094
Zeichenmaschine ZM A1, ohne Tisch, mit Schnellzeichenkopf 7094
Artikel-Nr.:
     653-9003182070213
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7021
EAN/GTIN:
     9003182070213
Suchbegriffe:
Winkelzeichner
Zeichenkopf
Zeichenmaschine
winkelzeichner aristo
Ausführung Laufwagen: Justierautomatik vorhanden, Schnellstop vorhanden. Zeichenkopf: 15 Rastschaltung ° Rasterung, Nullpunktrastung vorhanden. Maßstab: 100 cm, cm. Für Zeichenbrett (B x H): 0 x 0.
Weitere Informationen:
Zwischengradfixierung vorhanden:
Nein
empf. Höhe des Zeichenbretts:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Zeichenmaschine ohne Tisch ZM 7021
empf. Breite des Zeichenbretts:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
aus eloxiertem Leichtmetall und Gleitbelag aus Kunststoff, superschnelle Montage am Reißbrett oder auf jedem anderen Tisch, Parallel-Zeichenschiene mit 'Stop-and-Go'-Mechanik und Freilaufschaltung
Winkelposition der Rastschaltung:
15
Nullpunktrastung vorhanden:
Ja
Justierautomatik vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Zeichenmaschine ohne Tisch
Schnellstop vorhanden:
Ja
Länge des Maßstabes:
100
Ausführung der Reduktionsteilungen:
cm
Weitere Suchbegriffe: winkelzeichner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,46*
€ 193,21*
12 Tage
13
€ 5,87*
ab € 159,18*
€ 197,95*
Lager 653
13
Frei Haus
ab € 159,47*
€ 198,79*
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.