Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Attenzia complete, 4000K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Novus Attenzia complete, 4000K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia complete, 4000K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia complete, 4000K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia complete, 4000K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia complete, 4000K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte
Artikel-Nr.:
     653-4009729073995
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     740+2199+000
EAN/GTIN:
     4009729073995
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete, 4000K mit Standfuß silber Arbeitsplatzleuchte. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 270/180 °. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 20 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: ja. Werkstoff: Aluminium. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 55 cm. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: CE und ENEC. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
Farbe:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
270
Garantiedauer:
5 Jahre
Helligkeit einstellbar:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE und ENEC
Werkstoff:
Aluminium
max. zul. Leistung:
20
Kabellänge:
2
Sockelausführung:
ja
Arm beweglich:
Ja
Artikelbezeichnung:
Novus Attenzia complete, mit Standfuß silber | Novus Attenzia complete mit Standfuß silber
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Armlänge oben:
55
Beschreibung der Besonderheiten:
stufenlos dimmbar, mit Abschaltautomatik, innenliegende Kabelführung, perfekte Ausleuchtung des gesamten Arbeitsbereichs durch sehr hohen Leuchtenlichtstrom von 1708lm,
Zertifikat/Zulassung:
CE und GS
max. zulässige Leistung:
20
Armlänge (unten):
55
Produkttypbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Art der Leuchte:
filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem Aluminium-Tragarm und innenliegender Kabelführung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 653
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,21*
€ 402,49*
€ 4,50*
ab € 349,77*
€ 415,16*
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,49*
€ 478,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,38*
€ 464,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,97*
€ 454,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,54*
€ 443,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.