Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Glas-Flip-Chart Dahle 96012, 70 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     653-4009729071083
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     96012-15732
EAN/GTIN:
     4009729071083
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Glas-Flip-Chart Dahle 96012. Ausführung des Fußes: Sternfuss mit fünf Rollen, feststellbar. Abmessung der Standfläche: 70 cm. Gesamthöhe: 1900 mm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlose Höhenverstellung. Vorderseite aus gehärtetem Glas, Stabilität durch verzinktes Blech auf der Rückseite, Blockfixierung durch aufsteckbare Blockhalter, magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschriftbar und trocken abwischbar. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 17 kg. Größe (B x H): 70 x 100 cm. Garantie gewährt. Farbe des Gestells: silber.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
70
Farbe des Gestells:
silber
Höhe der Tafel:
100
Garantie gewährt:
Ja | Nein
Ausführung des Fußes:
Sternfuss mit fünf Rollen, feststellbar | Sternfuss mit fünf Rollen (feststellbar)
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlose Höhenverstellung | stufenlos höhenverstellbar
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 96012
Masse (Gewicht):
17
Ablageschale vorhanden:
Ja
Gesamthöhe:
1900 | 190
Artikelbezeichnung:
Glas-Flip-Chart
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderseite aus gehärtetem Glas, Stabilität durch verzinktes Blech auf der Rückseite, Blockfixierung durch aufsteckbare Blockhalter, magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschriftbar und trocken abwischbar. | Blockfixierung durch aufsteckbare Blockhalter, magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschriftbar und trocken abwischbar
Typbezeichnung der Stativform:
Sternfuss | Sternfuß mit 5 Rollen
Abmessung der Standfläche:
70 | 70 cm
Alleinstellungsmerkmal:
Vorderseite aus gehärtetem Glas, Stabilität durch verzinktes Blech auf der Rückseite.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Nettogewicht:
17
Weitere Suchbegriffe: flip-chart dahle, flip chart
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 653
5
Frei Haus
ab € 200,95*
€ 252,38*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 216,39*
€ 299,28*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 247,98*
€ 308,38*
11 Tage
5
€ 5,87*
ab € 251,54*
€ 327,51*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 358,27*
€ 433,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,38*
€ 300,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.