Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Artikel-Nr.:
     653-4009729062920
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     51464-13867
EAN/GTIN:
     4009729062920
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410air L plus. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten. Komfort-Bedienfeld, Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, energiesparend durch automatische Abschaltung 30 Minuten Nicht-Gebrauch. 4 Lenkrollen. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC®. Eingabebreite für die Materialzuführung: 310 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 55 kg. Schnittgröße: 4 x 40 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, F-1, T-4, E-3, O-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 24-26. Schnittgeschwindigkeit: 78 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf die Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
27
Breite:
545
Netzspannung:
230 V
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 410air L plus
Schnittgeschwindigkeit:
78
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. 4 Lenkrollen. | Komfort-Bedienfeld, Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, energiesparend durch automatische Abschaltung, Lenkrollen.
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Tiefe:
435
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Höhe:
944
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter OFFICE "Team"
Rauminhalt für Schnittgut:
100
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten | Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten
Masse (Gewicht):
55
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
26
Netzfrequenz:
50
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Schnittart:
Partikelschnitt
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, F-1, O-3, T-4, E-3 | P-4, T-4, E-3, F-1, O-3
Alleinstellungsmerkmal:
Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC®
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Produkttypbezeichnung:
Dahle 410air L plus
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion
Zertifikat/Zulassung:
CE
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 653
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.040,19*
€ 1.092,17*
Frei Haus
ab € 1.100,90*
€ 1.152,97*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.136,21*
€ 1.192,14*
Frei Haus
ab € 1.145,18*
€ 1.192,15*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.049,95*
€ 1.207,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,17*
€ 1.299,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,35*
€ 1.296,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,37*
€ 1.270,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,21*
€ 1.254,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,19*
€ 1.237,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.