Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider 472 + Untergestell Dahle 799, 1830 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollenschneider 472 + Untergestell Dahle 799, 1830 mm
Rollenschneider 472 + Untergestell Dahle 799, 1830 mm
Rollenschneider 472 + Untergestell Dahle 799, 1830 mm
Rollenschneider 472 + Untergestell Dahle 799, 1830 mm
Rollenschneider 472 + Untergestell Dahle 799, 1830 mm
Rollenschneider 472 + Untergestell Dahle 799, 1830 mm
Artikel-Nr.:
     653-4009729056998
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00472-12681
EAN/GTIN:
     4009729056998
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Rollenschneider Dahle 472 + Untergestell Dahle 799. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A0+. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Masse (Gewicht): 43 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 384 x 2030 mm. Länge des Schnittes: 1830 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 1.0 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 10 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
max. Papierformat:
DIN A0+
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe des Tisches:
2030
Farbe:
blau
Länge des Schnittes:
1830
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag
Breite des Tisches:
384
Artikelbezeichnung:
Rollenschneider
Material des Tisches:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 472 + 799
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
1.0
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
Masse (Gewicht):
43
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Dahle 472 + 799
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
1.0
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,01*
€ 660,87*
Lager 653
4
Frei Haus
ab € 602,54*
€ 660,89*
Frei Haus
ab € 647,87*
€ 702,87*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,53*
€ 740,00*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 686,95*
€ 774,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,89*
€ 786,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,69*
€ 763,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,78*
€ 741,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,10*
€ 728,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,54*
€ 717,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.