Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 653-4009729050422 Herst.-Nr.: 961+1819+000 EAN/GTIN: 4009729050422 |
|
|
| | |
| NOVUS TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung HD, HeavyDuty. Aluminium-Säule mit vier Nuten und Bohrschraubbefestigung HD. Tischbefestigung mit Bohrschraubbefestigung für eine Tischplattenstärke von 15-70mm. Länge der Säule 845mm. Lieferung inkl. zwei Kabelspangen. Passend für alle TSS-Tragelemente. Garantie 5 Jahre. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | TSS-Säulen | Höhe: | 845 | Tragfähigkeit: | 96 | Farbe: | silber | Breite: | 51 | Ausführung der Befestigung: | Bohrschraubbefestigung Heavy Duty HD | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Garantie gewährt: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Werkstoff: | Aluminium | Tiefe: | 51 | Garantiedauer: | 5 Jahre | Artikelbezeichnung: | NOVUS TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung Heavy Duty HD | Beschreibung der Besonderheiten: | Die hochwertige, robuste Standsäule aus Aluminium mit einem Durchmesser von 51 mm sorgt für einen sicheren Halt. Für Tischplatten mit einer Stärke von 15-70 mm. Heavy Duty für besonders stabilen Halt bei Befestigung von 3 und mehr Bildschirmen. | Produkttypbezeichnung: | TSS Säule | Zertifikat/Zulassung: | GS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 88,20* | € 112,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 89,87* | € 115,33* | | | | Lager 653 | | | | | | € 7,50* | ab € 91,48* | € 116,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,75* | € 120,47* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,79* | € 216,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 653 | | Versand: Lager 653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|