Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSS-Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSS-Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung HD
TSS-Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung HD
TSS-Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung HD
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_9611819000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     961+1819+000
EAN/GTIN:
     4009729050422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Monitorarmsäule
Säule
Schwenkarmsäule
Support-System
  • Die hochwertige, robuste Standsäule aus Aluminium mit einem Durchmesser von 51 mm sorgt für einen sicheren Halt
  • Für Tischplatten mit einer Stärke von 15-70 mm
  • mit Bohrschraubbefestigung HD (Heavy Duty)
  • Befestigung für Schwenkarm Novus TSS
  • Lieferung inklusive 2 Kabelspangen
  • passend für alle TSS-Tragsysteme
Weitere Informationen:
Befestigung:
Bohrschraubbefestigung
Breite:
51 mm
Bruttogewicht:
3.174 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
845 mm
Marke:
Novus
Material:
Aluminium
Stand/Befestigung:
Tischbefestigung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 88,03*
€ 112,59*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 90,46*
€ 115,24*
3 Tage
4
€ 7,50*
ab € 90,86*
€ 115,92*
Frei Haus
ab € 94,29*
€ 120,19*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 179,41*
€ 216,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.