Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 653-4009729042168 Herst.-Nr.: 961+0239+000 EAN/GTIN: 4009729042168 |
| |
|
| | |
| NOVUS TSS Säule 545mm mit Systemzwinge 2 (5-70mm). Aluminium-Säule mit vier Nuten und Systemzwinge 2. Tischbefestigung mit Systemzwinge 2 für eine Tischplattenstärke von 5-70 mm. Lieferung inkl. zwei Kabelspangen. Passend für alle TSS-Tragelemente. Garantie 5 Jahre. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 140 | 51 | Beschreibung der Besonderheiten: | Die hochwertige, robuste Standsäule aus Aluminium mit einem Durchmesser von 51 mm sorgt für einen sicheren Halt. Für Tischplatten mit einer Stärke von 5-70 mm | Herstellerprodukttyp: | TSS Säule | Höhe: | 60 | 545 | Breite: | 670 | 51 | Zertifikat/Zulassung: | GS | Farbe: | Silber | silber | Herstellerproduktbezeichnung: | Novus TSS Säule 545mm mit Systemzwinge 2 (5-70mm) | Ausführung der Befestigung: | geklemmt | Werkstoff: | Aluminium | Tragfähigkeit: | 0 | 24 | / | Artikelbezeichnung: | NOVUS TSS Säule 545mm mit Systemzwinge 2(5-70 mm) | Novus TSS Säule 545mm mit Systemzwinge 2 (5-70mm) | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Garantie gewährt: | Ja | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Garantiedauer: | 5 Jahre | Produkt-Typbezeichnung: | TSS Säule | Produkttypbezeichnung: | TSS Säule |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 91,58* | € 116,60* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 94,54* | € 120,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 96,57* | € 123,10* | | | | Lager 653 | | | | | | € 7,50* | ab € 97,36* | € 124,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,73* | € 128,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 653 | | Versand: Lager 653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|