Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 653-4009729030585 Herst.-Nr.: 961+0309+000 EAN/GTIN: 4009729030585 |
| |
|
| | |
| NOVUS TSS Säule 445mm mit Standfuß. Aluminium-Säule mit vier Nuten und Standfuß. Massiver 4 kg schwerer Standfuß mit tischschonenden Gummifüßen für einen sicheren Stand. Länge der Säule 445mm. Lieferung inkl. zwei Kabelspangen. Passend für einen TSS-Tragschlitten. Garantie 5 Jahre. Weitere Informationen: | | Garantie gewährt: | Ja | Tiefe: | 51 | Farbe: | silber | Garantiedauer: | 5 Jahre | Werkstoff: | Aluminium | Breite: | 51 | Artikelbezeichnung: | NOVUS TSS Säule 445mm mit Standfuß | Novus TSS Säule 445mm mit Standfuß | Ausführung der Befestigung: | Standfuß | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Die hochwertige, robuste Standsäule aus Aluminium mit einem Durchmesser von 51 mm sorgt für einen sicheren Halt. Massiver 4 kg schwerer Standfuß mit tischschonenden Gummifüßen für einen sicheren Stand. | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Höhe: | 445 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Tragfähigkeit: | 12 | Produkt-Typbezeichnung: | TSS Säule | Produkttypbezeichnung: | TSS Säule | Zertifikat/Zulassung: | GS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 104,59* | € 134,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 106,87* | € 137,01* | | | | Lager 653 | | | | | | € 7,50* | ab € 107,74* | € 138,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,19* | € 142,55* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,89* | € 164,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 653 | | Versand: Lager 653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|