Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschneider Dahle 450, 1742 x 460 mm, 1500 mm, 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langschneider Dahle 450, 1742 x 460 mm, 1500 mm, 0.5 mm
Langschneider Dahle 450, 1742 x 460 mm, 1500 mm, 0.5 mm
Langschneider Dahle 450, 1742 x 460 mm, 1500 mm, 0.5 mm
Langschneider Dahle 450, 1742 x 460 mm, 1500 mm, 0.5 mm
Langschneider Dahle 450, 1742 x 460 mm, 1500 mm, 0.5 mm
Langschneider Dahle 450, 1742 x 460 mm, 1500 mm, 0.5 mm
Artikel-Nr.:
     653-4007885258515
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00450-53061
EAN/GTIN:
     4007885258515
Suchbegriffe:
Atelier-Schneidemaschine
Atelierschneidemaschine
Großformat-Schneidemaschine
Langschneider
Langschneider Dahle 450. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Antistatischer Anlagetisch aus Aluminium. Beidseitig offene Seitenbügel für endlose Schnitte von großformatige Materialien. Selbstschärfender, wartungsfreier Messerkopf. Integriertes Untergestell mit Ablagewanne. Masse (Gewicht): 36 kg. Größe (B x H x T): 1742 x 900 x 460 mm. Farbe: weißaluminium. Tischgröße (B x T): 1742 x 460 mm. Länge des Schnittes: 1500 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 0.5 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Artikelbezeichnung:
Langschneider
Beschreibung der Besonderheiten:
Antistatischer Anlagetisch aus Aluminium. Beidseitig offene Seitenbügel für endlose Schnitte von großformatige Materialien. Selbstschärfender, wartungsfreier Messerkopf. Integriertes Untergestell mit Ablagewanne
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Höhe:
900
Breite:
1742
Tiefe:
460
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
Tiefe des Tisches:
460
Länge des Schnittes:
1500
Farbe:
weißaluminium
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.5
Masse (Gewicht):
36
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
Breite des Tisches:
1742
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 450
Produkttypbezeichnung:
Dahle 450
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
0.5
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 653
5
Frei Haus
ab € 792,47*
€ 828,81*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,35*
€ 828,81*
Frei Haus
ab € 870,65*
€ 911,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 911,85*
€ 957,17*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 851,09*
€ 993,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,81*
€ 986,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,45*
€ 982,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,38*
€ 966,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,44*
€ 953,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,47*
€ 943,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.