Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Plus Green 6x30 WH K (8)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-567871
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567871
EAN/GTIN:
     4048962481976
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schraubhaken
Spreizdübel
Winkelhaken
Der fischer Spreizdübel SX Plus Green wird aus mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.Aufgrund seiner 4-fach Spreizung ist er der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Die mitgelieferten Winkelhaken sind optimal auf den fischer Spreizdübel SX Plus abgestimmt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
30 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grün
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
SX Plus Green
Ausführung (etim):
Spreizdübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Bio-Kunststoff
Produkttyp:
Spreizdübel
Ausführung:
mit Haken
Reale Inhaltsmenge:
8 C62
Inhalt:
8 x Spreizdübel SX Plus Green 6 x 30<br />8 x Winkelhaken 4,2 x 40
net_weight:
43.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,54*
€ 2,32*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,36*
Lager 646
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,67*
€ 2,51*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,70*
€ 2,57*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 12,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.