Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M10x135 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-562856
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562856
EAN/GTIN:
     4048962444629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange
ankerstange m10
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nicht rostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
835.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,08*
€ 45,29*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 35,27*
€ 45,37*
€ 5,00*
ab € 45,706*
€ 57,986*
Lager 646
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 58,41*
€ 73,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,874*
€ 79,924*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,16*
€ 87,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,04*
€ 85,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,45*
€ 81,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,02*
€ 78,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,67*
€ 74,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,41*
€ 69,51
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,841* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.