Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-560090 Herst.-Nr.: 560090 EAN/GTIN: 4048962426175 |
| | |
|
| | |
| Sichern Sie sich jetzt die praktische L-BOXX – gefüllt mit 3400 PowerFast II Schrauben mit Teilgewinde in den gängigen Abmessungen und einem ProfiBit Set. Die fischer PowerFast II ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Voll- oder Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Weitere Informationen: | | ETA-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | Inhalt: | 1.000 x FPF II 4,0 x 45 SK blvz TG TX,<br />800 x FPF II 4,5 x 50 SK blvz TG TX,<br />800 x FPF II 4,5 x 60 SK blvz TG TX,<br />800 x FPF II 4,5 x 70 SK blvz TG TX,<br />1 x ProfiBit Set FPB (31) | net_weight: | 16066.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,34* | € 198,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 163,66* | € 198,17* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 162,82* | € 198,17* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 168,64* | € 204,24* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 187,07* | € 226,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|