Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-558954 Herst.-Nr.: 558954 EAN/GTIN: 4048962439748 |
| | | |
|
| | |
| Der fischer Universalmörtel FIS V Zero, basierend auf einer innovativen und speziellen Rezeptur, bietet maximale Sicherheit für Mensch und Natur. Der Injektionsmörtel erfüllt höchste Arbeitsschutzanforderungen und ist gemäß der CLP-Verordnung als "kennzeichnungsfrei" eingestuft. FIS V Zero ist zugelassen für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk sowie für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse. Auch Spezialanwendungen, wie Verankerungen in wassergefüllten Bohrlöchern, sowie die Installation bei Temperaturen von -10 bis 40°C, sind in der Zulassung geregelt und bieten höchste Flexibilität unter jeglichen Wettereinflüssen. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Kartusche | Inhalt: | 360 ml | 1 Kartusche 360 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus | Skalenteile: | 180 | Sprachen auf Kartusche: | DE, EN, FR, ES, PT, PL, HU | Profi / DIY: | Profi | Gebindeart (Verbundmörtel): | Injektionssystem | ETA-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 742.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,41* | € 19,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 11,00* | € 19,87* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 11,00* | € 19,87* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,83* | € 21,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,12* | € 23,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 360 Milliliter (ab € 0,03056* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|