Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p5011413 Herst.-Nr.: 558954 EAN/GTIN: 4048962439748 |
| | |
|
| | |
| Injektionsmörtel FIS V Zero 360 S Der fischer Universalmörtel FIS V Zero, basierend auf einer innovativen und speziellen Rezeptur, bietet maximale Sicherheit für Mensch und Natur. Der Injektionsmörtel erfüllt höchste Arbeitsschutzanforderungen und ist gemäß der CLP-Verordnung als "kennzeichnungsfrei" eingestuft. FIS V Zero ist zugelassen für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk sowie für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse. Auch Spezialanwendungen, wie Verankerungen in wassergefüllten Bohrlöchern, sowie die Installation bei Temperaturen von -10 bis 40°C, sind in der Zulassung geregelt und bieten höchste Flexibilität unter jeglichen Wettereinflüssen. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | ETA-Zulassung: | Ja | Hersteller: | Fischer | Ausführung: | Hochleistungsmörtel | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 360 ml/Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer, FIS, V, Zero, 360 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,38* | € 19,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 10,95* | € 19,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 10,95* | € 19,71* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,83* | € 21,56* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,09* | € 22,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 360 Milliliter (ab € 0,03914* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|