Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillennägel FF NP 75x2.8mm RD gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-558084
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558084
EAN/GTIN:
     4048962407044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Das professionelle Sortiment von Nagel-Packungen (NP) ist perfekt für die Dach- und Bauindustrie geeignet. Die Nägel sind in den Längen 51 - 90 mm erhältlich und garantieren maximale Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für Holz-zu-Holz-Verbindungen. Die 34-Grad-Rahmennagel mit hochwertiger, gewachster Papierverbindung und einer Korrosionsbeständigkeit, die über die Eurocode 5-Norm hinausgeht, gewährleistet dauerhaft sicheres Arbeiten. Zudem ist das Sortiment mit allen erhältlichen D-Kopf-Rahmennaglern kompatibel.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,8 mm
Material:
Holz
Geeignet für:
FGW 90F
Länge:
75 mm
Profi / DIY:
Profi
Eigenschaften:
Gvz-Nägel mit Ringschaft
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2.200 C62
Inhalt:
2.200 Nägel
net_weight:
8642.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2200
€ 4,90*
ab € 0,03344*
€ 0,04324*
2 Tage
19360000
2200
€ 6,40*
ab € 0,03363*
€ 0,04363*
Lager 646
19360000
2200
€ 6,40*
ab € 0,03447*
€ 0,04447*
5 Tage
nicht lagernd
2200
€ 6,99*
ab € 0,0438*
€ 0,0559*
2
€ 5,46*
ab € 0,0408*
€ 0,0664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2200 Stück
€ 0,04447*
€ 0,05292
pro Stück
ab 5000000,016 Stück
€ 0,03447*
€ 0,04102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.200 Stück
Mindestbestellmenge: 2200 Stück ( entspricht € 97,834* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.