Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillennägel FF NP 63x2.8mm RD gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-558082
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558082
EAN/GTIN:
     4048962407020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Das professionelle Sortiment von Nagel-Packungen (NP) ist perfekt für die Dach- und Bauindustrie geeignet. Die Nägel sind in den Längen 51 - 90 mm erhältlich und garantieren maximale Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für Holz-zu-Holz-Verbindungen. Die 34-Grad-Rahmennagel mit hochwertiger, gewachster Papierverbindung und einer Korrosionsbeständigkeit, die über die Eurocode 5-Norm hinausgeht, gewährleistet dauerhaft sicheres Arbeiten. Zudem ist das Sortiment mit allen erhältlichen D-Kopf-Rahmennaglern kompatibel.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,8 mm
Material:
Holz
Geeignet für:
FGW 90F
Länge:
63 mm
Profi / DIY:
Profi
Eigenschaften:
Gvz-Nägel mit Ringschaft
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
3.300 C62
Inhalt:
3.300 Nägel
net_weight:
10803.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3300
€ 4,90*
ab € 0,02796*
€ 0,03626*
3 Tage
21780000
3300
€ 6,40*
ab € 0,02818*
€ 0,03638*
Lager 646
21780000
3300
€ 6,40*
ab € 0,02891*
€ 0,03701*
6 Tage
nicht lagernd
3300
€ 6,99*
ab € 0,0327*
€ 0,0417*
3
€ 5,46*
ab € 0,0304*
€ 0,0499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3300 Stück
€ 0,03701*
€ 0,04404
pro Stück
ab 7500000,024 Stück
€ 0,02891*
€ 0,0344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
Mindestbestellmenge: 3300 Stück ( entspricht € 122,133* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.