Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillennägel FF NP 90x3.1mm RD gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-558079
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558079
EAN/GTIN:
     4048962406993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
Tackernägel
Das professionelle Sortiment von Nagel-Packungen (NP) ist perfekt für die Dach- und Bauindustrie geeignet. Die Nägel sind in den Längen 51 - 90 mm erhältlich und garantieren maximale Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für Holz-zu-Holz-Verbindungen. Die 34-Grad-Rahmennagel mit hochwertiger, gewachster Papierverbindung und einer Korrosionsbeständigkeit, die über die Eurocode 5-Norm hinausgeht, gewährleistet dauerhaft sicheres Arbeiten. Zudem ist das Sortiment mit allen erhältlichen D-Kopf-Rahmennaglern kompatibel.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,1 mm
Material:
Holz
Geeignet für:
FGW 90F
Länge:
90 mm
Profi / DIY:
Profi
Eigenschaften:
Gvz-Nägel mit Ringschaft
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2.200 C62
Inhalt:
2.200 Nägel
net_weight:
12240.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Versenknagel, tackernägel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2200
€ 4,90*
ab € 0,04219*
€ 0,05419*
3 Tage
4840000
2200
€ 6,40*
ab € 0,04249*
€ 0,05459*
Lager 646
4840000
2200
€ 6,40*
ab € 0,04339*
€ 0,05559*
5 Tage
nicht lagernd
2200
€ 6,99*
ab € 0,0544*
€ 0,0679*
2
€ 5,46*
ab € 0,0459*
€ 0,0751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2200 Stück
€ 0,05559*
€ 0,06615
pro Stück
ab 5000000,016 Stück
€ 0,04339*
€ 0,05163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.200 Stück
Mindestbestellmenge: 2200 Stück ( entspricht € 122,298* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.