Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Bit FPB PZ 4 (1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-557843
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557843
EAN/GTIN:
     4048962404791
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Der fischer ProfiBit FPB ist ein robuster und leistungsstarker Bit mit Pozidriv-Antrieb PZ, der für alle Schraubfälle geeignet ist. Die Verwendung eines hochqualitativen Stahls mit einer Materialhärte von etwa 60 HRC und eine Fertigung nach ISO-Normen sichert eine lange Nutzungsdauer. Der fischer ProfiBit ist beständig gegen Verschleiß und Bruch.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ4 | Kreuzschlitz PZ
Bitgröße:
4
Verpackungsvariante:
Kunststoffbox
Länge:
38 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
1 Stück | 1
Anschlussmaß [mm]:
6,35 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Produkttyp:
Bit
Zweiseitig:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Mit Loch:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Art des Kreuzkopfes:
Pozidrive PZ
Anschlussmaß:
1/4''
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
24.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 4, bit (pozidriv)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 6,40*
ab € 1,81*
€ 2,73*
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,92*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 2,66*
€ 3,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,55*
3 Tage
472
€ 6,99*
ab € 3,20*
€ 4,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.