Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-552931 Herst.-Nr.: 552931 EAN/GTIN: 4048962362480 |
| |
|
| | |
| Das Ladegerät FSS-BC dient zum schnellen Aufladen aller CAS Li-Ion und LiHD Akkupacks. Es ist somit auch für die Akkus der fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL und 600 sowie der fischer Akku-Auspressgeräte FIS DB S Pro und FIS DB SL Pro geeignet. Weitere Informationen: | | Passend zu: | FIS DB S Pro / FIS DB SL Pro | Profi / DIY: | Profi | Spannung: | 220 - 240 V | CAS kompatibel: | Ja | Netzfrequenz: | 50 - 60 Hz | Geeignet für Akkuspannung: | 12 - 36 V | Max. Ladestrom: | 3 A | Netzstecker: | Typ C | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | Inhalt: | 1 x Ladegerät | net_weight: | 684.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku 36v, ladegerät li-ion, akkuschlagschrauber 400 nm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,48* | € 66,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 52,00* | € 67,24* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 52,92* | € 68,50* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,29* | € 74,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,19* | € 76,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|