Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Schlagschr. FSS 18V 600 Set1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-552923
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552923
EAN/GTIN:
     4048962362404
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber 1/2
akku schlagschrauber
Der fischer Akku-Schlagschrauber 18V FSS 600 ist perfekt auf die Installation der fischer Betonschrauben in den Durchmessern 10-14 abgestimmt. Das extrem hohe Drehmoment sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt und ist perfekt für anspruchsvolle Anwendungsfälle geeignet. Mithilfe des beigepackten Zubehörs im fischer Gerätekoffer, wie verschiedene Stecknüsse und Prüfhülsen, wird ein reibungsloser Montagevorgang der Betonschrauben gewährleistet.
Weitere Informationen:
Profi / DIY:
Profi
Akkukapazität:
4,0 Ah
Akkuspannung:
18 V
Art des Akkupacks:
Li-Ion
Max. Drehmoment:
600 N·m
Max. Leerlaufdrehzahl:
0 - 1600 min
Drehmoment-Stufen:
1
Max. Schlagzahl:
2.200 min
Vibration Schlagschrauben:
5,9 m/s
Geräuschemission Schalldruckpegel:
96 dB
Schallleistungspegel (LwA):
107 dB
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
FSS 18V 600,<br />Gürtelhaken FSS-BH,<br />Stecknüsse SW 15, 17, 21,<br />Prüfhülse FUP 12, 14,<br />Gerätekoffer L-Boxx
net_weight:
6183.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: akkuschlagschrauber 18v
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 370,00*
€ 431,93*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 372,17*
€ 433,41*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 356,64*
€ 437,28*
Lager 646
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,98*
€ 441,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 416,54*
€ 480,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,53*
€ 525,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,61*
€ 506,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,85*
€ 473,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,27*
€ 465,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,98*
€ 448,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.