Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzdübel FIF-PN 8/180


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-546809
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546809
EAN/GTIN:
     4048962332490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzdübel
putzdübel fischer
Der ETA zugelassene fischer Putzdübel FIF-PN ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 190 mm Dicke in der Putzfassade wie Polystyrolplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Der fischer Putzdübel FIF-PN besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem oktogonalem Teller und einem Kunststoffnagel. Der FIF-PN wird mit dem Hammer eingeschlagen. Das spart Zeit und Kosten. Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen und ermöglicht eine störungsfreie Montage. Der glasfaserverstärkte Kunststoff-Nagel reduziert die Transmissionswärme und verhindert Abzeichnungen an der Putzoberfläche.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
228 mm
Max. Nutzlänge:
190 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
190 mm | 170 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Verankerungstiefe:
35 mm | 55 mm
Teller-Ø:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2210.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
€ 6,40*
ab € 34,84*
€ 44,83*
€ 4,90*
ab € 31,41*
€ 49,84*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 49,62*
€ 63,18*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 52,64*
€ 66,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,78*
€ 72,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,52*
€ 79,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,17*
€ 77,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,55*
€ 73,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,43*
€ 70,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,63*
€ 68,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,64*
€ 62,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.