Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-546807 Herst.-Nr.: 546807 EAN/GTIN: 4048962332476 |
| | |
|
| | |
| Der ETA zugelassene fischer Putzdübel FIF-PN ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 190 mm Dicke in der Putzfassade wie Polystyrolplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Der fischer Putzdübel FIF-PN besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem oktogonalem Teller und einem Kunststoffnagel. Der FIF-PN wird mit dem Hammer eingeschlagen. Das spart Zeit und Kosten. Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen und ermöglicht eine störungsfreie Montage. Der glasfaserverstärkte Kunststoff-Nagel reduziert die Transmissionswärme und verhindert Abzeichnungen an der Putzoberfläche. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 8 mm | Dübellänge: | 188 mm | Max. Nutzlänge: | 150 mm | Max. Dicke des Anbauteils: | 150 mm | 130 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 45 mm | Min. Verankerungstiefe: | 35 mm | 55 mm | Teller-Ø: | 60 mm | Profi / DIY: | Profi | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 100 C62 | net_weight: | 1971.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 29,13* | € 38,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,48* | € 42,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 41,80* | € 54,00* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 44,49* | € 56,91* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,70* | € 62,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4449* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|