Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzdübel FIF-CN II 8/220


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-546451
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546451
EAN/GTIN:
     4048962329995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzdübel
putzdübel fischer
Der ETA zugelassene fischer Putzdübel FIF-CN II ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 350 mm Dicke in der Putzfassade wie Polystyroldämmplatten, Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Der Putzdübel besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem oktogonalemTeller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-CN II wird mit dem Hammer eingeschlagen. Der innovative Kunststoffnagel mit einer Stahlspitze ermöglicht hohe Lastenaufnahmen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
268 mm
Max. Nutzlänge:
230 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
230 mm | 210 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Verankerungstiefe:
35 mm | 55 mm
Teller-Ø:
60 mm
Wärmeleitfähigkeit (bei 0 °C):
0,000 W/(m*K)
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
3730.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,51*
€ 92,79*
3 Tage
1200
€ 6,40*
ab € 75,50*
€ 93,40*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 108,44*
€ 131,14*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 114,27*
€ 138,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,90*
€ 150,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,18*
€ 164,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,08*
€ 161,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,57*
€ 154,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,99*
€ 148,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,27*
€ 135,98
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1427* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.