Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzdübel FIF-CN II 8/200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-546450
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546450
EAN/GTIN:
     4048962329988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzdübel
Schraubanker
putzdübel fischer
schraubanker
Der ETA zugelassene fischer Putzdübel FIF-CN II ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 350 mm Dicke in der Putzfassade wie Polystyroldämmplatten, Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Der Putzdübel besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem oktogonalemTeller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-CN II wird mit dem Hammer eingeschlagen. Der innovative Kunststoffnagel mit einer Stahlspitze ermöglicht hohe Lastenaufnahmen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
248 mm
Max. Nutzlänge:
210 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
210 mm | 190 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Verankerungstiefe:
35 mm | 55 mm
Teller-Ø:
60 mm
Wärmeleitfähigkeit (bei 0 °C):
0,000 W/(m*K)
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
3441.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,21*
€ 80,25*
3 Tage
2600
€ 6,40*
ab € 64,29*
€ 80,73*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 91,66*
€ 112,80*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 97,09*
€ 118,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,914*
€ 125,854*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,96*
€ 141,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,07*
€ 139,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,91*
€ 131,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,54*
€ 126,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,09*
€ 115,54
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9709* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.