Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-546449 Herst.-Nr.: 546449 EAN/GTIN: 4048962329971 |
| | |
|
| | |
| Der ETA zugelassene fischer Putzdübel FIF-CN II ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 350 mm Dicke in der Putzfassade wie Polystyroldämmplatten, Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Der Putzdübel besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem oktogonalemTeller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-CN II wird mit dem Hammer eingeschlagen. Der innovative Kunststoffnagel mit einer Stahlspitze ermöglicht hohe Lastenaufnahmen. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 8 mm | Dübellänge: | 228 mm | Max. Nutzlänge: | 190 mm | Max. Dicke des Anbauteils: | 190 mm | 170 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 45 mm | Min. Verankerungstiefe: | 35 mm | 55 mm | Teller-Ø: | 60 mm | Wärmeleitfähigkeit (bei 0 °C): | 0,000 W/(m*K) | Profi / DIY: | Profi | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 100 C62 | net_weight: | 2819.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,36* | € 54,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 42,41* | € 54,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 60,50* | € 76,26* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 63,78* | € 80,59* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,93* | € 87,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6378* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|