Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUOPOWER 5/6/8 S K (17) NV


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-545752
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545752
EAN/GTIN:
     4048962323849
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein. Die sehr gute Rückmeldung des Dübels beim Eindrehen der Schraube schafft ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 und 10 x 80 sind durch die größere Verankerungstiefe besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
DuoPower
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
2-Komponenten
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
12 C62
net_weight:
81.00 GRM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 5,80*
€ 8,40*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 5,92*
€ 8,57*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.