Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-544167 Herst.-Nr.: 544167 EAN/GTIN: 4048962312171 |
| | | |
|
| | |
| Der fischer Injektionsmörtel FIS EM Plus 1500 S ist ein hochwertiger Epoxidharzmörtel für höchste Tragfähigkeit in gerissenem und ungerissenem Beton. Das Injektionssystem besteht neben dem Injektionsmörtel aus Bewehrungseisen, den zugelassenen Komponenten Ankerstange FIS A und Innengewindeanker RG M I. Die Ankerstange FIS A kann mit variablen Verankerungstiefen gesetzt werden. Dies ermöglicht es, das System optimal der einzuleitenden Last anzupassen. Dies optimiert den Materialeinsatz. Der Epoxidharzmörtel ist für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie von Aufbeton-Verbindern, Hochregalen oder schweren Stahlkonstruktionen geeignet. Weitere Informationen: | | Brandschutz relevant: | Ja | Anwendungsbedingungen: | seismische Lasten | vorwiegend ruhende Lasten | Basismaterial (Verbundmörtel): | Epoxidharz | Baustoff: | gerissener Beton | ungerissener Beton | Prüfzeichen / Zulassungen: | ETA - Europäisch Technische Bewertung | ICC - ES Zulassung | DIBT Zulassung | Brandgutachten | Verpackungsvariante: | Kartusche | Inhalt: | 1.500 ml | 1 Kartusche 1500 ml, 2 x Statikmischer FIS UMR | Sprachen auf Kartusche: | DE, FR, IT, ES, EN | Profi / DIY: | Profi | Gebindeart (Verbundmörtel): | Injektionssystem | ETA-Zulassung: | Ja | DIBT-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | ICC-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 2730.00 GRM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 90,68* | € 110,37* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,58* | € 113,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 93,80* | € 114,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 98,20* | € 118,82* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,42* | € 124,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|