Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1596932 Herst.-Nr.: 544167 EAN/GTIN: 4048962312171 |
| |
|
| | |
| Der fischer Injektionsmörtel FIS EM Plus 1500 S ist ein hochwertiger Epoxidharzmörtel für höchste Tragfähigkeit in gerissenem und ungerissenem Beton. Das Injektionssystem besteht neben dem Injektionsmörtel aus Bewehrungseisen · den zugelassenen Komponenten Ankerstange FIS A und Innengewindeanker RG M I. Die Ankerstange FIS A kann mit variablen Verankerungstiefen gesetzt werden. Dies ermöglicht es · das System optimal der einzuleitenden Last anzupassen. Dies optimiert den Materialeinsatz. Der Epoxidharzmörtel ist für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie von Aufbeton-Verbindern · Hochregalen oder schweren Stahlkonstruktionen geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Anwendung: vorwiegend ruhende Lasten, seismische Lasten· Basismaterial (Verbundmörtel): Epoxidharz· Baustoff: gerissener Beton, ungerissener Beton· Brandschutz relevant: Ja· DIBT-Zulassung: Ja· ETA-Zulassung: Ja· ICC-Zulassung: Ja· Marketingclaim: Der leistungsstarke Injektionsmörtel für Bewehrungsanschlüsse und gerissenen Beton.· Profi / DIY: Profi· Prüfzeichen: Brandgutachten, DIBT Zulassung, ETA - Europäisch Technische Bewertung, ICC - ES Zulassung· Skalenteile: 700· Sprachen auf Kartusche: DE, IT, FR, NL, CZ, SK· Top Features: FIS EM Plus mit optimierter Rezeptur für verbesserte Lastwerte in gerissenem und ungerissenem Beton. Die ETA-Bewertung gewährleistet eine Nutzungsdauer von 100 Jahren, ein externes Gutachten sogar 120 Jahre. Für Bewehrungsanschlüsse von Durchmesser 8 bis 40 mm. Verankerungen in WHG-Dichtflächen nach Bauartgenehmigung (FD/FDE-Beton) oder Gutachten (beschichteter Beton), Verwendbar mit Ankerstange FIS A oder Innengewindeanker RG MI für temporäre und demontierbare Befestigungspunkte. FIS EM Plus ist zu verarbeiten bei Temperaturen bis -5°C. Mehr Sicherheit durch Zulassungen für diamantgebohrte und wassergefüllte Bohrlöcher sowie Seismik-Anwendungen der Leistungskategorie C1, C2.· VDS-Zulassung: Ja· Vorteile: Die ETA-Bewertung gewährleistet eine Nutzungsdauer von 100 Jahren. Das Gutachten des IEA Stuttgart bestätigt sogar eine Nutzungsdauer bis zu 120 Jahren und unterstreicht damit die Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit des FIS EM Plus. Die optimierte Rezeptur des Epoxidharzmörtels FIS EM Plus führt zu verbesserten Lastwerten in gerissenem und ungerissenem Beton. Mit dem Mörtel sind Bewehrungsanschlüsse von Durchmesser 8 bis 40mm möglich. Mit der Ankerstange FIS A können die einzuleitenden Lasten durch die Wahl der Verankerungstiefe variabel ausgelegt werden. Mit dem Innengewindeanker RGMI sind temporäre und demontierbare Befestigungspunkte möglich. FIS EM Plus ist für den baustellengerechten Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen bis -5°C zu verarbeiten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1.5 ml | Marke: | FISCHER | Gebinde: | Kartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 90,11* | € 110,46* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 89,05* | € 113,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 93,66* | € 114,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 97,67* | € 118,90* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,98* | € 124,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|