Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelhülse FNH 6/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-541896
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541896
EAN/GTIN:
     4048962293272
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer Nagelhülse FNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse aus korrosionsbeschichtetem Stahl. Die Nagelhülse wird zeitsparend in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen und verspannt sich in der gesamten Länge im Bohrloch. Damit lassen sich kostengünstig im Innen- und temporär im Außenbereich Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Metallprofile und Kanthölzer in Vollbaustoffen befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
50 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Ausführung:
ohne Schraube
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
20 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Ausführung (etim):
sonstige
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Stahl
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
535.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 10,01*
€ 13,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,24*
€ 20,46*
3 Tage
3
€ 6,99*
ab € 15,01*
€ 20,56*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 15,65*
€ 21,34*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 25,24*
€ 33,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,33*
€ 39,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,91*
€ 39,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,03*
€ 35,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,67*
€ 34,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.