Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-534779 Herst.-Nr.: 534779 EAN/GTIN: 4048962235043 |
| | | |
|
| | |
| Das professionelle Sortiment von Nagel-Gaskartuschen-Packungen (NFP) ist perfekt für die Dach- und Bauindustrie geeignet. Die Nägel sind in den Längen 51 - 90 mm erhältlich und garantieren maximale Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für Holz-zu-Holz-Verbindungen. Die 34-Grad-Rahmennagel mit hochwertiger, gewachster Papierverbindung und einer Korrosionsbeständigkeit, die über die Eurocode 5-Norm hinausgeht, gewährleistet dauerhaft sicheres Arbeiten. Pro Gaskartusche können mehr als 1.100 Nägel gesetzt werden und das Gerät bleibt bis zu -15°C funktionsfähig. Zudem ist das Sortiment mit allen erhältlichen D-Kopf-Rahmennaglern kompatibel. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3,1 mm | Material: | Holz | Geeignet für: | FGW 90F | Länge: | 63 mm | Profi / DIY: | Profi | Eigenschaften: | Edelstahlnägel (304/1.4301) mit Ringschaft, inklusive 1 Gaskartusche | Reale Inhaltsmenge: | 1.100 C62 | Inhalt: | 1.100 Nägel + 1 Gaskartusche | net_weight: | 4636.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1100 | | € 6,40* | ab € 0,10953* | € 0,13753* | | | | | | | | 1100 | | € 4,90* | ab € 0,1107* | € 0,1387* | | | | Lager 646 | | | | 1100 | | € 6,40* | ab € 0,1116* | € 0,1396* | | | | | | 5 Tage | | | 1100 | | € 6,99* | ab € 0,1322* | € 0,1632* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,122* | € 0,201* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.100 Stück | Mindestbestellmenge: 1100 Stück ( entspricht € 153,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|