Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillennägel FF NFP 75x3.1mm RD R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     646-534716
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     534716
EAN/GTIN:
     4048962234770
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Das professionelle Sortiment von Nagel-Gaskartuschen-Packungen (NFP) ist perfekt für die Dach- und Bauindustrie geeignet. Die Nägel sind in den Längen 51 - 90 mm erhältlich und garantieren maximale Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für Holz-zu-Holz-Verbindungen. Die 34-Grad-Rahmennagel mit hochwertiger, gewachster Papierverbindung und einer Korrosionsbeständigkeit, die über die Eurocode 5-Norm hinausgeht, gewährleistet dauerhaft sicheres Arbeiten.
Pro Gaskartusche können mehr als 1.100 Nägel gesetzt werden und das Gerät bleibt bis zu -15°C funktionsfähig.
Zudem ist das Sortiment mit allen erhältlichen D-Kopf-Rahmennaglern kompatibel.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,1 mm
Material:
Holz
Geeignet für:
FGW 90F
Länge:
75 mm
Profi / DIY:
Profi
Eigenschaften:
Edelstahlnägel (304/1.4301) mit Ringschaft, inklusive 1 Gaskartusche
Reale Inhaltsmenge:
1.100 C62
Inhalt:
1.100 Nägel + 1 Gaskartusche
net_weight:
5488.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1294*
€ 0,1604*
5 Tage
nicht lagernd
1100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1429*
€ 0,1759*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,133*
€ 0,214*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,34*
€ 0,54*
Lager 646
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 134,03*
€ 164,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,83*
€ 196,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 136,64*
€ 162,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 135,26*
€ 160,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,17*
€ 159,66
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 134,03*
€ 159,50
pro Packung
1 Packung enthält 1,1 Stück (ab € 121,84546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.