Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillennägel FF NFP 75x3.1mm RD gvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     646-534707
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     534707
EAN/GTIN:
     4048962234688
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Das professionelle Sortiment von Nagel-Gaskartuschen-Packungen (NFP) ist perfekt für die Dach- und Bauindustrie geeignet. Die Nägel sind in den Längen 51 - 90 mm erhältlich und garantieren maximale Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für Holz-zu-Holz-Verbindungen. Die 34-Grad-Rahmennagel mit hochwertiger, gewachster Papierverbindung und einer Korrosionsbeständigkeit, die über die Eurocode 5-Norm hinausgeht, gewährleistet dauerhaft sicheres Arbeiten.
Pro Gaskartusche können mehr als 1.100 Nägel gesetzt werden und das Gerät bleibt bis zu -15°C funktionsfähig.
Zudem ist das Sortiment mit allen erhältlichen D-Kopf-Rahmennaglern kompatibel.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,1 mm
Material:
Holz
Geeignet für:
FGW 90F
Länge:
75 mm
Profi / DIY:
Profi
Eigenschaften:
Gvz-Nägel mit Ringschaft, inklusive 2 Gaskartuschen
Reale Inhaltsmenge:
2.200 C62
Inhalt:
2.200 Nägel + 2 Gaskartuschen
net_weight:
10711.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,05461*
€ 0,07091*
5 Tage
nicht lagernd
2200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0547*
€ 0,0711*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0558*
€ 0,0916*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,143*
€ 0,234*
Lager 646
66000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 110,81*
€ 137,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,03*
€ 163,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 113,63*
€ 135,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 112,16*
€ 133,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,81*
€ 131,86
pro Packung
1 Packung enthält 2,2 Stück (ab € 50,36819* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.