Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzdübel FIF-CS 8/80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-534158
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     534158
EAN/GTIN:
     4048962231182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzdübel
putzdübel fischer
Der ETA zugelassene fischer Putzdübel FIF-CS ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 340 mm Dicke für Wärmedämmstoffsysteme wie Polystyroldämmplatten oder Mineralwollplatten, in Beton, Voll- und Lochstein, haufwerksporigem Leichtbeton und Porenbeton sicher zu befestigen. Die einheitliche Setztiefe für alle Baustoffe vereinfacht die Montage. Der Schraubdübel besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem Oktagonalem Teller und einer Compound-Schraube. Die Compound-Schraube minimiert die Wärmebrücke. Dadurch werden Dübelabzeichnungen an der Fassade verhindert. Der FIF-CS 8 wird mit einem handelsüblichen Schrauber gesetzt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
128 mm
Max. Nutzlänge:
90 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
90 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Verankerungstiefe:
35 mm
Teller-Ø:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2621.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,38*
€ 36,18*
3 Tage
2500
€ 6,40*
ab € 27,72*
€ 36,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,90*
€ 47,91*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 39,97*
€ 51,44*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 42,05*
€ 54,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,38*
€ 64,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,43*
€ 63,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,64*
€ 60,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,11*
€ 57,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,63*
€ 55,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,05*
€ 50,04
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.