Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Beton-Schubverbinder FCC-H 10x180


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-520081
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     520081
EAN/GTIN:
     4048962166484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
Der fischer Beton-Beton Schubverbinder FCC ist ein bauaufsichtlich zugelassenes System für die Bauwerkssanierung. Der fischer FCC kann entsprechend der Baustellenbedingungen mit den fischer Injektionsmörteln FIS V, FIS V Plus, FIS EM Plus und FIS SB verwendet werden. Dazu wird der Mörtel vom Bohrlochgrund injiziert und der fischer Beton-Beton Schubverbinder FCC leicht drehend von Hand bis zum Bohrlochgrund eingesetzt. Der fischer Beton-Beton Schubverbinder FCC ist geeignet, um Brücken zu sanieren oder deren Nutzlast zu erhöhen, Traglasten von Decken zu erhöhen oder Stützen zu verstärken.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
180 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Montageart:
Vorsteckmontage
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Verankerungstiefe:
variable Verankerungstiefe mm
Gesamtlänge:
180 mm
Min. / Standard Verankerungstiefe:
60 / 120 mm
Stabdurchmesser:
10 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
14759.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 237,89*
€ 269,72*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,40*
ab € 238,04*
€ 270,78*
Lager 646
unbekannt
pro Packung
€ 6,40*
ab € 241,42*
€ 275,86*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 266,47*
€ 301,76*
3 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 276,09*
€ 312,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,86*
€ 328,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,95*
€ 323,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,94*
€ 311,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,78*
€ 302,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,42*
€ 287,29
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,4142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.