Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister-Box UX / UX-R (NV)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-518527
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518527
EAN/GTIN:
     4048962151206
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer PROFI-BOX UX/UX R enthält vorsortiert 25 Universaldübel UX 6 x 35, 25 Universaldübel UX 6 x 35 R, 25 Universaldübel UX 8 x 50, 25 Universaldübel UX 8 x 50 R sowie 10 Universaldübel UX 10 x 60. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte PROFI-BOX ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer PROFI-BOX verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
grau
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
Meister-Box
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
Nylon
Produkttyp:
Sortimentsbox
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
110 C62
Inhalt:
Sprachneutrale Variante: 25 Universaldübel UX 6 x 35,<br />25 Universaldübel UX 6 x 35 R,<br />25 Universaldübel UX 8 x 50,<br />25 Universaldübel UX 8 x 50 R,<br />10 Universaldübel UX 10 x 60
net_weight:
276.10 GRM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 8,95*
€ 12,78*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 9,11*
€ 13,01*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 9,11* pro Satz)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.