Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister-Box UX + Screw + Hook (NV)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-518526
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518526
EAN/GTIN:
     4048962151190
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schraubhaken
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer PROFI-BOX UX mit Schrauben und Haken enthält vorsortiert 50 Universaldübel UX 6 x 35 R, 25 Universaldübel UX 8 x 50 R sowie 20 Spanplattenschrauben 4,5 x 45, 15 Spanplattenschrauben 5 x 65, 4 Winkelhaken 5,5 x 70, 4 Rundhaken 5,5 x 70. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte PROFI-BOX ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer PROFI-BOX verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
Meister-Box
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
Nylon
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
77 C62
Inhalt:
Sprachneutrale Variante: 50 Universaldübel UX 6 x 35 R,<br />25 Universaldübel UX 8 x 50 R,<br />20 Spanplattenschrauben 4,5 x 45,<br />15 Spanplattenschrauben 5 x 65,<br />4 Winkelhaken 5,5, x 70,<br />4 Rundhaken 5,5 x 70
net_weight:
463.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubhaken gewinde m6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 12,00*
€ 16,94*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 12,22*
€ 17,22*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,96*
€ 17,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 12,22* pro Satz)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.