Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-514869 Herst.-Nr.: 514869 EAN/GTIN: 4048962132083 |
| |
|
| | |
| Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer Nagelschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf ist ideal für die Befestigung von dünnen Anbauteilen und Anbauteilen mit Langlöchern, speziell im Sichtbereich (Innenraum). Weitere Informationen: | | Antrieb: | PZ2 | Kreuzschlitz PZ | Bohrernenndurchmesser: | 6 mm | Dübellänge: | 30 mm | Effektive Verankerungstiefe: | 30 mm | Farbe: | grau | Ausführung: | Mit Schraube | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Max. Dicke des Anbauteils: | 1 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 45 mm | Min. Verankerungstiefe: | 30 mm | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | N | Produkttyp: | Nageldübel mit Schraube | Material Schraube: | Galvanisch verzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 100 C62 | net_weight: | 367.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0593* | € 0,0903* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,0641* | € 0,0913* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0713* | € 0,1009* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0732* | € 0,1038* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 13,69* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1369* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|