Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern/Scheiben f. FIS A M8 gvz B (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-510509
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510509
EAN/GTIN:
     4048962101256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm m8
sechskantmutter ohne norm
Muttern und Unterlegscheiben M 8 galvanisch verzinkt Stahlgüte 8.8 für fischer Ankerstange FIS A M 8 gvz.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gewinde:
M8
Passend zu:
FIS A M8
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Werkstoff:
Stahl, gvz.
Werkstoff / Korrosionsschutz:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
313.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,057*
€ 0,0898*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0613*
€ 0,0898*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0828*
€ 0,1203*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0756*
€ 0,1208*
Lager 646
1200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,54*
€ 7,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.