Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Mutter & Scheibe M8 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Mutter & Scheibe M8 galvanisch verzinkt
Fischer Mutter & Scheibe M8 galvanisch verzinkt
Fischer Mutter & Scheibe M8 galvanisch verzinkt
Fischer Mutter & Scheibe M8 galvanisch verzinkt
Fischer Mutter & Scheibe M8 galvanisch verzinkt
Fischer Mutter & Scheibe M8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-342895
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510509
EAN/GTIN:
     4048962101256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm m8
sechskantmutter ohne norm
Mutter & Unterlegscheibe M 8, galvanisch verzinkt für beispielsweise Ankerstangen FIS A M 8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muttern Scheiben
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Werkstoffart:
Stahl
GTIN (EAN-Code):
4048962101256
Bruttogewicht:
315,3 g
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
passend zu:
FIS A M 8
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Mutter, &, Scheibe, M8, galvanisch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0823*
€ 0,1199*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 4,295*
€ 4,295*
3 Tage
1100
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,37*
€ 4,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 5,84*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,435*
€ 5,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,435*
€ 5,27765
pro Packung
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,0887* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.