Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-507561 Herst.-Nr.: 507561 EAN/GTIN: 4048962087444 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen, Konsolen und Leitern im Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Ankerlänge: | 125 mm | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Material: | Nicht rostender Stahl | Prüfzeichen / Zulassungen: | ETA - Europäisch Technische Bewertung | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Gewinde: | M10 x 86 mm | M10 | Installationsdrehmoment: | 20 Nm | Kopfprägung: | S | Max. Dicke des Anbauteils: | 50 mm | Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: | 50 / 60 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 118 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 118 mm | Schlüsselweite: | 17 mm | U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): | 20 x 2 mm | Verankerungstiefe hef,max/hef,min: | 50 / 40 mm | Verankerungstiefe: | 50 mm | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | FBN II | Antrieb: | Sechskant | Produkttyp: | Bolzenanker | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 20 C62 | net_weight: | 1475.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 6,40* | ab € 2,622* | € 3,282* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,6557* | € 3,3157* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,944* | € 3,694* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,6105* | € 3,7505* | | | | Lager 646 | | | | 20 | | € 6,40* | ab € 3,737* | € 4,617* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 92,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|