Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-097737 Herst.-Nr.: 097737 EAN/GTIN: 4006209977378 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Bolzenanker EXA ist ein besonders montagefreundlicher Stahlanker für Verankerungen in ungerissenem Beton. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Verankerungen von Geländern, Konsolen und Kabeltrassen im Innenbereich geeignet. Die zwei Spreizclips vergrößern den Spreizbereich und reduzieren den Anzugsschlupf. Dies spart Zeit bei der Montage. Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils. Weitere Informationen: | | Ankerlänge: | 70 mm | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | Prüfzeichen / Zulassungen: | Brandschutz-Klassifizierung | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Gewinde: | M10 x 28 mm | M10 | Installationsdrehmoment: | 45 Nm | Max. Dicke des Anbauteils: | 5 mm | Min. Achsabstand: | 50 mm | Min. Bauteildicke: | 100 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 65 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage: | 70 mm | Min. Randabstand: | 65 mm | Min. Verankerungstiefe: | 37 mm | Schlüsselweite: | 17 mm | U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): | 20 x 2 mm | Verankerungstiefe: | 115 mm | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | EXA | Antrieb: | Sechskant | Produkttyp: | Bolzenanker | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 2516.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,977* | € 1,237* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,9728* | € 1,2428* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,995* | € 1,255* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 1,0258* | € 1,2958* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 85,62* | € 104,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7124* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|