Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M12x120/10


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-096943
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     096943
EAN/GTIN:
     4006209969434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer m12 ankerstange
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Bohrlochtiefe:
135 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Gewindemaß (mm):
12 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Länge:
162 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Skalenteile Mörtel:
7
Verankerungstiefe:
120 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1428.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1900
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 7,197*
€ 8,847*
Lager 646
1900
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 8,413*
€ 10,343*
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 8,6759*
€ 10,6459*
1 Tag
19
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 8,7619*
€ 10,7419*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 8,0039*
€ 10,8577*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 10,343*
€ 12,30817
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,183*
€ 12,11777
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 9,513*
€ 11,32047
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 9,143*
€ 10,88017
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 8,413*
€ 10,01147
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,413* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 103,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.